スライディングカップラック

スライディングカップラック - タイガークラウンスライディングカップラック - タイガークラウンスライディングカップラック - タイガークラウンスライディングカップラック - タイガークラウン

スライド式で取り出しやすい引き出すカップ掛け。
お好きな所にカップ掛けが取り付けられます。
棚の下、キャビネットの下、クローゼットの中に取り付けられます。

付属品木ネジ2本材質ABS樹脂質量(g)130耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×136×38耐久温度(℃)耐熱/温 80 耐冷/温-30内容量1個
注意
※耐荷重以内でご使用下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28850580#1335
950
869
956(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする