曜日別特売

ボール

ボール - タイガークラウンボール - タイガークラウンボール - タイガークラウンボール - タイガークラウンボール - タイガークラウンボール - タイガークラウン

ボールは生地を混ぜるときやメレンゲ作りなど、お菓子作りには欠かせない容器。
酸やアルカリ、熱衝撃にも強いステンレス製がおすすめです。

材質ステンレス鋼(18-8)内容量1個
注意
※ご使用前によく、洗剤で洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は洗剤でよく洗い、水気をしっかりと乾燥させてから収納して下さい。
※水気が残っていますとサビの原因になります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
内寸(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28850738#150445092146×52Φ130×5168
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28850747#1505750160170×63Φ150×6276
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
28850756#15061300220200×73Φ180×7292
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28850765#15072200290230×85Φ210×84118
2,100
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
28850774#15083100390263×93Φ240×92125
2,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
28850790#15094400550295×105Φ270×104138
3,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする