タイガークラウン
アイスキャンデーメーカー4P
好きなジュースを冷蔵庫で固めるだけ!棒付きで食べやすく、溶けると少しずつ飲める受皿とストロー付きで手や服を汚しません。
オリジナルアイスキャンデーが作れます。
材質
本体/ポリエチレン
寸法(mm)
48×20×160、棒:約55×27×110
容量(mL)
300、約75/個
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×94×160
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、又は変化することがあります。
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850826
#1536
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください