タイガークラウン
ストレーナーシェイカーグリーン
タテ目を強調したストレーナー!水切れの良さが抜群です。
ミキシングボールとボールとのセットですので、水切り・ストレーナー・水洗いに便利です。
材質
本体/ポリプロピレン
寸法(mm)
ザル:約178
質量(g)
184、ストレーナー:約110、ザル重:約74
寸法(Φmm)
ストレーナー:187
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×300×97
耐久温度(℃)
耐熱/140、耐冷/-20
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は食器用洗剤でよく洗い乾かしてから収納して下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850930
#1568
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください