曜日別特売

整理ケース長方型

整理ケース長方型 - タイガークラウン整理ケース長方型 - タイガークラウン整理ケース長方型 - タイガークラウン整理ケース長方型 - タイガークラウン整理ケース長方型 - タイガークラウン整理ケース長方型 - タイガークラウン整理ケース長方型 - タイガークラウン整理ケース長方型 - タイガークラウン

組合わせ方いろいろ、使い方に合わせてセットできます。
シンプルに引出しの中を整理したい!そんな時、自由に組み合わせることができる基本型です。
入れるものに合わせて組み合わせは自由。
事務所やキッチンなど、引出しの中をきれいに整理できます。

用途引き出しの整理に。材質スチロール樹脂内容量1個
注意
※引出しによっては、整理ケースと引出しの間に隙間ができる場合がありますので、ボール紙やダンボールなどで隙間止めをしてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸(mm)
耐久温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28853355#6025125320×75×48.5耐熱80/耐冷-30
300
289
318(税込)
当日出荷
28853364#6026100238×75×48.5耐熱80/耐冷-30
230
229
252(税込)
当日出荷
28853380#602770157×75×48.5耐熱80/耐冷-30
200
199
219(税込)
当日出荷
28853398#603670157×75×48.5耐熱80/耐冷-30
200
199
219(税込)
当日出荷
28853389#6033100238×75×48.5耐熱80/耐冷-30
230
取扱い終了
28853407#6031150400×75×48.5耐熱80/耐冷-30
350
取扱い終了
08798679#6024150400×75×48.5【耐熱】80【耐冷】-30
350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする