曜日別特売

パネル用 コネクター

パネル用 コネクター - タイガークラウンパネル用 コネクター - タイガークラウンパネル用 コネクター - タイガークラウンパネル用 コネクター - タイガークラウンパネル用 コネクター - タイガークラウンパネル用 コネクター - タイガークラウン

パネルの広がりを防ぐ為に取り付けます。
パネルと一緒にお使いください。
強度と精度に優れた一体成型で差し込み易く抜けにくい設計になっています。
角のない丸く滑らかなデザインです。

用途パネル取付用。材質ポリカーボネート内寸(mm)止部:14×5×36耐久温度(℃)耐熱140/耐冷-30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28853416#67481439×25×36
600
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
28853425#67491839×39×36
700
639
703(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする