タイガークラウン
T型パーツ
エリアパーティションを安定させ使いやすくします。
両側からパーティションをしっかり挟むので、がたつきやぐらつきを防ぎ隙間無く仕切れます。
用途
エリアパーテーションの固定に。
材質
スチロール樹脂(両面テープ付)
耐久温度(℃)
耐熱80/耐冷-30
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※タワシ又はミガキ粉で磨くとキズが付くことがあります。
※レモンなど柑橘類の皮に含まれているテルペン、または油脂によって変質することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853434
#6754
両面テープ部:24×128
12
25×25×130
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
28853450
#6755
両面テープ部:24×88
9
25×25×90
¥
300
取扱い終了
28853459
#6756
両面テープ部:24×48
5
25×25×50
¥
300
取扱い終了
28853468
#6757
両面テープ部:24×28
3
25×25×30
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください