LINKSY
LINKSY(リンクシー) 3DGメモリー歩数計
3次元加速度センサー検出方式。
メモリー機能。(7日間分の歩数歩行距離消費カロリーを記憶)
歩数、歩行距離消費カロリー表示。
時計表示。
ストラップ、腰取付用クリップアタッチメント(脱着可能クリップ)付属。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
18(電池含む)
検出方式
3次元加速度センサー
精度
(歩数)±5%以内(振動試験機による)
メモリー
7日
使用電池
CR2032×1個(モニタ用電池付属)
表示内容
歩数:最小10~最大99,999歩、時計:時・分表示12H(AM・PM)/24H切替式(平均月差±30秒)、距離:0.01~9999,99km、カロリー:0.1~99999.9kcal、7日間メモリー:各日の歩数/距離/カロリー
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
3.44×3.44×0.82
内容量
1個
注意
※歩き方やその他の要因により精度が異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28855419
LH501B
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください