LINKSY(リンクシー) 3D加速度センサー搭載 スリム歩数計

LINKSY(リンクシー) 3D加速度センサー搭載 スリム歩数計 - LINKSYLINKSY(リンクシー) 3D加速度センサー搭載 スリム歩数計 - LINKSY

3次元加速度センサー検出方式。
99,999歩まで測定。
歩行距離消費カロリー表示。
時計表示。
ストラップ付き。

材質ABS樹脂ホワイト質量(g)18(電池含む)検出方式3次元加速度センサー精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)表示内容歩数:最小10~最大99,999歩、距離:0.01~999,99km、歩幅設定:30cm~180cm(1cm単位で設定)、カロリー:0.1~9999,9kcal、体重設定:20kg~160kg(1kg単位で設定)、時計表示:12・24時間表示切替(平均月差±30秒)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)2.75×6.8×0.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28855446LH301W
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする