LINKSY
LINKSY(リンクシー) オートパワーオフ機能多機能 元気歩数計
振り子式センサー。
99,999歩まで測定。
見やすいLED表示。
歩行距離消費カロリー表示。
時計表示。
オートパワーオフ機能。(10秒間動かさないと表示が消え、動かすと再表示)
クリップ式。
質量(g)
24(電池含む)
検出方式
振り子式センサー
精度
(歩数)±5%以内(振動試験機による)
使用電池
LR44 × 1個(モニタ用電池付属)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
3.6×6.4×2.6(クリップ部除く本体厚1.4)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28855455
LH105B
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28855464
LH105W
ホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください