LINKSY
LINKSY(リンクシー) シンプル歩数計
基本機能だけのシンプル設計で操作が簡単。
歩数計:0~99,999歩。
数字が大きくて見やすい大画面表示。
クリップ付き。
質量(g)
30(電池含む)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
4×7.3×2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28855489
LH002R
レッド
CR2032×1個(モニタ用電池付属)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28855498
LH002G
グリーン
LR1130×1個(モニタ用電池付属)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください