透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング)

透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) - コーコス信岡透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) - コーコス信岡透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) - コーコス信岡透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) - コーコス信岡透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) - コーコス信岡透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) - コーコス信岡

M~5Lまで幅広いサイズに対応
透湿防水(耐水圧10000mm 透湿度20000(g/m2)/24Hr)なので縫い目からの水の侵入を防ぎます
中綿は高保温性の3M社製「シンサレート・ハイロフト」を使用
裏地素材は吸汗・速乾・防汚性に優れた東レ「シルリード」を使用

用途KISTER、キスター、透湿、防水、吸汗速乾、防汚、防寒、スラックス、パンツ種別スラックス機能透湿防水、吸汗速乾、防汚、防寒素材表:ミルバタフタ(ポリエステル100%)、裏:シルリード(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート・ハイロフト(ポリエステル100%)内容量1着
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288322858803ネイビーM763773~87
25,800
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
288322948803ネイビーL7838.579~93
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288323108803ネイビーLL804085~99
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288323198803ネイビーEL8042.591~105
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288323288803ネイビー4L8045100~114
25,800
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
288323378803ネイビー5L8047.5110~124
25,800
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
288323468803ネイビーS7435.561~81
25,800
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
288323558803グリーンM763773~87
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288323648803グリーンL7838.579~93
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288323808803グリーンLL804085~99
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288323898803グリーンEL8042.591~105
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288323988803グリーン4L8045100~114
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288324078803グリーン5L8047.5110~124
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288324168803グリーンS7435.561~81
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288324258803オレンジM763773~87
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288324348803オレンジL7838.579~93
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288324598803オレンジEL8042.591~105
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288324688803オレンジ4L8045100~114
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288324778803オレンジ5L8047.5110~124
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288324868803パープルM763773~87
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288324958803パープルL7838.579~93
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288325048803パープルLL804085~99
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288325208803パープルEL8042.591~105
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288325298803パープル4L8045100~114
25,800
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
288325388803パープル5L8047.5110~124
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288325478803パープルS7435.561~81
25,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
288324508803オレンジLL804085~99
25,800
15,900
17,490(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする