曜日別特売

透湿防水防寒コート

透湿防水防寒コート - コーコス信岡透湿防水防寒コート - コーコス信岡透湿防水防寒コート - コーコス信岡透湿防水防寒コート - コーコス信岡透湿防水防寒コート - コーコス信岡透湿防水防寒コート - コーコス信岡

M~5Lまで幅広いサイズに対応
透湿防水(耐水圧10000mm 透湿度20000(g/m2)/24Hr)なので縫い目からの水の侵入を防ぎます
中綿は高保温性の3M社製「シンサレート・ハイロフト」を使用
裏地素材は吸汗・速乾・防汚性に優れた東レ「シルリード」を使用

用途KISTER、キスター、透湿、防水、吸汗速乾、防汚、防寒、コート種別コート機能透湿防水、吸汗速乾、防汚、防寒素材表:ミルパタフタ(ポリエステル100%)、裏:シルリード(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート・ハイロフト(ポリエステル100%)内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288325568866ネイビーM1258085
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288325748866ネイビーLL1358691
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288326088866ネイビー5L1509196
42,000
23,900
26,290(税込)
9日以内出荷
288326178866グリーンM1258085
42,000
23,900
26,290(税込)
9日以内出荷
288326268866グリーンL1308388
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288326358866グリーンLL1358691
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288326448866グリーンEL1408894
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288326608866グリーン4L1459195
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288326698866グリーン5L1509196
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288326788866オレンジM1258085
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288326878866オレンジL1308388
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288326968866オレンジLL1358691
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288327058866オレンジEL1408894
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288327148866オレンジ4L1459195
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288327308866オレンジ5L1509196
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288327398866パープルM1258085
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288327488866パープルL1308388
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288327578866パープルLL1358691
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288327668866パープルEL1408894
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288327758866パープル4L1459195
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288327848866パープル5L1509196
42,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
288325658866ネイビーL1308388
42,000
23,900
26,290(税込)
取扱停止中
288325908866ネイビーEL1408894
42,000
23,900
26,290(税込)
取扱停止中
288325998866ネイビー4L1459195
42,000
23,900
26,290(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする