ストレッチ長袖ジャケット

ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡
(1件のレビュー)

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
11ヶ所の大容量ポケット
左胸には野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
右胸ファスナーポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇にペットボトルも入るマルチポケット付き
左内側に10.1インチまでのタブレットも入るポケット付き
右胸と両袖に視認性を上げる反射素材を使用
袖口ドットボタンアジャスター
裾帯なし仕様
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き

用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、ポケット、長袖、ブルゾン、ジャケット、作業着種別長袖ジャケット混率(%)ストレッチドライドビー ポリエステル80、綿20機能帯電防止、ストレッチ、通気性、接触冷感内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28834875A-7071ネイビーSS1004156
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28834884A-7071ネイビーS1064358
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28834900A-7071ネイビーM1104660
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28834909A-7071ネイビーL1144861
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28834918A-7071ネイビーLL1185062
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28834927A-7071ネイビー3L1225263
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28834936A-7071ネイビー4L1285463
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28834945A-7071ネイビー5L1345663
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28834954A-7071グレーSS1004156
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28834970A-7071グレーS1064358
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28834979A-7071グレーM1104660
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28834988A-7071グレーL1144861
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28834997A-7071グレーLL1185062
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835006A-7071グレー3L1225263
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835015A-7071グレー4L1285463
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835040A-7071ブルーSS1004156
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835049A-7071ブルーS1064358
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835094A-7071ブルー4L1285463
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835110A-7071ブルー5L1345663
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835119A-7071スカイブルーSS1004156
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835128A-7071スカイブルーS1064358
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835137A-7071スカイブルーM1104660
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835146A-7071スカイブルーL1144861
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835155A-7071スカイブルーLL1185062
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835164A-7071スカイブルー3L1225263
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835180A-7071スカイブルー4L1285463
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835189A-7071スカイブルー5L1345663
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835198A-7071シルバーSS1004156
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835207A-7071シルバーS1064358
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835216A-7071シルバーM1104660
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835225A-7071シルバーL1144861
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835234A-7071シルバーLL1185062
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835250A-7071シルバー3L1225263
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835259A-7071シルバー4L1285463
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835268A-7071シルバー5L1345663
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28835024A-7071グレー5L1345663
9,300
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
28835058A-7071ブルーM1104660
9,300
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
28835067A-7071ブルーL1144861
9,300
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
28835076A-7071ブルーLL1185062
9,300
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
28835085A-7071ブルー3L1225263
9,300
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28835024
2023-11-06
用途: 施工管理
蜂谷工業株式会社

グレーを購入しました。
生地は薄く、ストレッチ性があり、動きやすい。
水分に触れると変色するので、汗をかく運動強度の強い作業には向かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする