軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン)

軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用
JIS帯電防止規格T-8118合格品
TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
見た目がスマートな配色デザイン
野帳も収まる右胸縦ファスナーポケット&左胸面ファスナー付き縦ポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット
袖口はドットボタンアジャスター
背中とヒジに視認性を上げる反射素材を使用
裾帯なし仕様
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター
しゃがんだ時に背中が見えにくいロングテール仕様

用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、超軽量、ストレッチ、ブルゾン、ジャケット、作業着機能帯電防止、ストレッチその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ種別長袖ブルゾン混率(%)アメイジング4WAYストレッチ二重織(制電) ポリエステル53、複合繊維(ポリエステル)47内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28836074A-9181SSネイビー1004156
9,300
4,890
5,379(税込)
9日以内出荷
名入れ可
28836090A-9181Sネイビー1064358
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836099A-9181Mネイビー1104660
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836108A-9181Lネイビー1144861
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836117A-9181LLネイビー1185062
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836126A-91813Lネイビー1225263
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836135A-91814Lネイビー1285463
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836144A-91815Lネイビー1345663
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836160A-9181SSシルバー1004156
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836169A-9181Sシルバー1064358
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836178A-9181Mシルバー1104660
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836187A-9181Lシルバー1144861
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836196A-9181LLシルバー1185062
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836205A-91813Lシルバー1225263
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836214A-91814Lシルバー1285463
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836230A-91815Lシルバー1345663
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836239A-9181SSブルー1004156
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836248A-9181Sブルー1064358
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836257A-9181Mブルー1104660
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836266A-9181Lブルー1144861
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836275A-9181LLブルー1185062
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836284A-91813Lブルー1225263
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836300A-91814Lブルー1285463
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836309A-91815Lブルー1345663
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする