デニムストレッチ ジャケット

デニムストレッチ ジャケット - コーコス信岡デニムストレッチ ジャケット - コーコス信岡デニムストレッチ ジャケット - コーコス信岡デニムストレッチ ジャケット - コーコス信岡デニムストレッチ ジャケット - コーコス信岡デニムストレッチ ジャケット - コーコス信岡デニムストレッチ ジャケット - コーコス信岡デニムストレッチ ジャケット - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
横の伸長率25%以上のストレッチ素材「アメイジングストレッチデニム」使用
薬品・肥料・水を削減し栽培農家の収入を増やすシステム農法で生産するサステナブルコットンを使用
通常のデニムより単時間で乾く速乾性素材使用
背裏レタード柄のストレッチ素材使用
右胸ポケット上部には野帳が入る深めのGLADIATORロゴ入りファスナーポケット
左袖ペン差し付き
袖口ドットボタンアジャスター
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター

用途GLADIATOR、グラディエーター、アメイジングストレッチ、ストレッチ、サステナブル、デニム、ジャケット、ブルゾンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ジャケット混率(%)アメイジングストレッチ ドライデニム 綿80、ポリエステ18、ポリウレタン2機能ストレッチ名入れ内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28836318GR-3510インディゴSS1004056
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836327GR-3510インディゴS1044258
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836336GR-3510インディゴM1084460
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836345GR-3510インディゴL1124662
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836354GR-3510インディゴLL1164864
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836370GR-3510インディゴ3L1205065
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836379GR-3510インディゴ4L1265265
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836388GR-3510インディゴ5L1325465
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836397GR-3510ライトインディゴSS1004056
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836406GR-3510ライトインディゴS1044258
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836415GR-3510ライトインディゴM1084460
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836424GR-3510ライトインディゴL1124662
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836440GR-3510ライトインディゴLL1164864
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836449GR-3510ライトインディゴ3L1205065
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836458GR-3510ライトインディゴ4L1265265
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28836467GR-3510ライトインディゴ5L1325465
9,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする