ストレッチ半袖ジャケット

ストレッチ半袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ半袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ半袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ半袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ半袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ半袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ半袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ半袖ジャケット - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材使用
大容量”11ヶ所”のポケットジャケット
ポケットはフルハーネスを着用時にも自由に使えるデザイン
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
左袖マルチポケットはコードホール付きなのでトランシーバーも収納可能
深さのある両胸マジック付き縦ポケット
両脇にペットボトルも入るマルチポケット
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き
背中と両袖に視認性を上げる反射パイピング付き
肩は荷担ぎしても破れにくい丈夫なアーマーパット仕様
左胸縦ポケット内落下防止コードループ付き
右内側に10.1インチまでのタブレットも入る内ポケット

用途建設業、土木業、農林業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般種別半袖ジャケット混率(%)東レ ペンタス ライトフィックス 綿55、ポリエステル45機能ストレッチ、消臭内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28836476A-6070アッシュSS1044254
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836485A-6070アッシュS1084456
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836494A-6070アッシュM1124658
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836510A-6070アッシュL1164860
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836519A-6070アッシュLL1205062
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836528A-6070アッシュ3L1245263
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836537A-6070アッシュ4L1305463
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836546A-6070アッシュ5L1385663
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836555A-6070インディゴSS1044254
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836564A-6070インディゴS1084456
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836580A-6070インディゴM1124658
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836589A-6070インディゴL1164860
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836598A-6070インディゴLL1205062
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836607A-6070インディゴ3L1245263
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836616A-6070インディゴ4L1305463
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836625A-6070インディゴ5L1385663
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836634A-6070グラファイトSS1044254
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836650A-6070グラファイトS1084456
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836659A-6070グラファイトM1124658
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836668A-6070グラファイトL1164860
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836677A-6070グラファイトLL1205062
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836686A-6070グラファイト3L1245263
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836695A-6070グラファイト4L1305463
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
28836704A-6070グラファイト5L1385663
10,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする