ストレッチ長袖ジャケット

ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ長袖ジャケット - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材使用
大容量”11ヶ所”のポケットジャケット
ポケットはフルハーネスを着用時にも自由に使えるデザイン
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
左袖マルチポケットはコードホール付きなのでトランシーバーも収納可能
深さのある両胸マジック付き縦ポケット
両脇にペットボトルも入るマルチポケット
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き
背中と両袖に視認性を上げる反射パイピング付き
肩は荷担ぎしても破れにくい丈夫なアーマーパット仕様
左胸縦ポケット内落下防止コードループ付き
右内側に10.1インチまでのタブレットも入る内ポケット

用途建設業、土木業、農林業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般種別長袖ジャケット混率(%)東レ ペンタス ライトフィックス 綿55、ポリエステル45機能ストレッチ、消臭内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28836720A-6071SS1044222アッシュ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836729A-6071S1084423アッシュ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836738A-6071M1124624アッシュ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836747A-6071L1164825アッシュ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836756A-6071LL1205026アッシュ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836765A-60713L1245227アッシュ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836774A-60714L1305428アッシュ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836790A-60715L1385629アッシュ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836799A-6071SS1044222インディゴ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836808A-6071S1084423インディゴ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836817A-6071M1124624インディゴ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836826A-6071L1164825インディゴ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836835A-6071LL1205026インディゴ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836844A-60713L1245227インディゴ
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836860A-60714L1305428インディゴ
10,900
5,990
6,589(税込)
9日以内出荷
28836869A-60715L1385629インディゴ
10,900
5,990
6,589(税込)
9日以内出荷
28836878A-6071SS1044222グラファイト
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836887A-6071S1084423グラファイト
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836896A-6071M1124624グラファイト
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836905A-6071L1164825グラファイト
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836914A-6071LL1205026グラファイト
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836930A-60713L1245227グラファイト
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836939A-60714L1305428グラファイト
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
28836948A-60715L1385629グラファイト
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする