エコ・製品制電長袖スモック

エコ・製品制電長袖スモック - コーコス信岡

S~5Lまで幅広いサイズに対応
A-826の後継品
背中にタフタの当て布付き
女性用
再生PET繊維60%使用

用途建設業、土木業、設備工事・管理業、軽作業、現場作業全般種別長袖スモック混率(%)エコトロピカル(再生PET60使用)ポリエステル65・綿35機能帯電防止袖丈長袖内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28839389A-8026ネイビーS1023851
11,600
取扱い終了
28839398A-8026ネイビーM1054053
11,600
取扱い終了
28839407A-8026ネイビーL1104255
11,600
取扱い終了
28839416A-8026ネイビーLL1144456
11,600
取扱い終了
28839425A-8026ネイビーEL1214657
11,600
取扱い終了
28839434A-8026ネイビー4L1294857
11,600
取扱い終了
28839450A-8026ネイビー5L1375057
11,600
取扱い終了
28839459A-8026ライトベージュS1023851
11,600
取扱い終了
28839468A-8026ライトベージュM1054053
11,600
取扱い終了
28839477A-8026ライトベージュL1104255
11,600
取扱い終了
28839486A-8026ライトベージュLL1144456
11,600
取扱い終了
28839495A-8026ライトベージュEL1214657
11,600
取扱い終了
28839504A-8026ライトベージュ4L1294857
11,600
取扱い終了
28839520A-8026ライトベージュ5L1375057
11,600
取扱い終了
28839529A-8026シルバーS1023851
11,600
取扱い終了
28839538A-8026シルバーM1054053
11,600
取扱い終了
28839547A-8026シルバーL1104255
11,600
取扱い終了
28839556A-8026シルバーLL1144456
11,600
取扱い終了
28839565A-8026シルバーEL1214657
11,600
取扱い終了
28839574A-8026シルバー4L1294857
11,600
取扱い終了
28839590A-8026シルバー5L1375057
11,600
取扱い終了
28839599A-8026サックスS1023851
11,600
取扱い終了
28839608A-8026サックスM1054053
11,600
取扱い終了
28839617A-8026サックスL1104255
11,600
取扱い終了
28839626A-8026サックスLL1144456
11,600
取扱い終了
28839635A-8026サックスEL1214657
11,600
取扱い終了
28839644A-8026サックス4L1294857
11,600
取扱い終了
28839660A-8026サックス5L1375057
11,600
取扱い終了
28839669A-8026グリーンS1023851
11,600
取扱い終了
28839678A-8026グリーンM1054053
11,600
取扱い終了
28839687A-8026グリーンL1104255
11,600
取扱い終了
28839696A-8026グリーンLL1144456
11,600
取扱い終了
28839705A-8026グリーンEL1214657
11,600
取扱い終了
28839714A-8026グリーン4L1294857
11,600
取扱い終了
28839730A-8026グリーン5L1375057
11,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする