曜日別特売

ストレッチ 長袖ジャケット

ストレッチ 長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ 長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ 長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ 長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ 長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ 長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ 長袖ジャケット - コーコス信岡ストレッチ 長袖ジャケット - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
左胸には野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
右胸に野帳も入るファスナーポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット
両脇にペットボトルも入るマルチポケット
背中と両袖に視認性を上げる反射素材を使用
裾帯なし仕様
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き

用途建設業、土木業、農林業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般種別長袖ジャケット混率(%)ストレッチドライドビー ポリエステル80、綿20機能帯電防止、ストレッチ、通気性、接触冷感内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28842968A-9071ネイビーSS1004156
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28842977A-9071ネイビーS1064358
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28842986A-9071ネイビーM1104660
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28842995A-9071ネイビーL1144861
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843004A-9071ネイビーLL1185062
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843020A-9071ネイビー3L1225263
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843029A-9071ネイビー4L1285463
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843038A-9071ネイビー5L1345663
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843047A-9071シルバーSS1004156
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843056A-9071シルバーS1064358
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843065A-9071シルバーM1104660
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843074A-9071シルバーL1144861
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843090A-9071シルバーLL1185062
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843099A-9071シルバー3L1225263
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843108A-9071シルバー4L1285463
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843126A-9071ブルーSS1004156
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843135A-9071ブルーS1064358
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
28843144A-9071ブルーM1104660
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
28843196A-9071ブルー5L1345663
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
28843214A-9071シダーS1064358
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843230A-9071シダーM1104660
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843239A-9071シダーL1144861
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843248A-9071シダーLL1185062
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843257A-9071シダー3L1225263
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843266A-9071シダー4L1285463
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843275A-9071シダー5L1345663
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843284A-9071レッドSS1004156
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843300A-9071レッドS1064358
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843309A-9071レッドM1104660
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843318A-9071レッドL1144861
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843327A-9071レッドLL1185062
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843336A-9071レッド3L1225263
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843345A-9071レッド4L1285463
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843354A-9071レッド5L1345663
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843370A-9071ブラックSS1004156
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843379A-9071ブラックS1064358
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843388A-9071ブラックM1104660
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843415A-9071ブラック3L1225263
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843424A-9071ブラック4L1285463
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843440A-9071ブラック5L1345663
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
28843117A-9071シルバー5L1345663
8,900
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
28843160A-9071ブルーL1144861
8,900
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
28843169A-9071ブルーLL1185062
8,900
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
28843178A-9071ブルー3L1225263
8,900
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
28843187A-9071ブルー4L1285463
8,900
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
28843205A-9071シダーSS1004156
8,900
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
28843397A-9071ブラックL1144861
8,900
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
28843406A-9071ブラックLL1185062
8,900
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする