軽量・4WAYストレッチ 長袖シャツ

軽量・4WAYストレッチ 長袖シャツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ 長袖シャツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ 長袖シャツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ 長袖シャツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ 長袖シャツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ 長袖シャツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ 長袖シャツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ 長袖シャツ - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用
JIS帯電防止規格T-8118合格品
TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
衿台には汗をかいてもべとつきにくいDRYメッシュ素材を使用
衿型はワイドスプレットタイプ
両胸は野帳も収まるフラップインポケット
胸のフラップをポケットに収納すればペン差しとして使用することも可能
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
袖口はドットボタンアジャスター
背中に視認性を上げる反射素材を使用

用途建設業、土木業、農林業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)アメイジング4WAYストレッチ二重織(制電) ポリエステル53、複合繊維(ポリエステル)47機能帯電防止、ストレッチ名入れ内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28843765A-9188ネイビーSS964056
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843790A-9188ネイビーM1084461
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843799A-9188ネイビーL1124662
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843808A-9188ネイビーLL1164863
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843817A-9188ネイビー3L1205064
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843826A-9188ネイビー4L1265264
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843835A-9188ネイビー5L1325464
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843844A-9188シルバーSS964056
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843860A-9188シルバーS1024258
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843869A-9188シルバーM1084461
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843878A-9188シルバーL1124662
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843887A-9188シルバーLL1164863
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843896A-9188シルバー3L1205064
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843905A-9188シルバー4L1265264
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843914A-9188シルバー5L1325464
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843930A-9188ブルーSS964056
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843939A-9188ブルーS1024258
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843948A-9188ブルーM1084461
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843957A-9188ブルーL1124662
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843966A-9188ブルーLL1164863
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843975A-9188ブルー3L1205064
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843984A-9188ブルー4L1265264
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28844000A-9188ブルー5L1325464
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28844009A-9188チャコールSS964056
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28844018A-9188チャコールS1024258
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28844027A-9188チャコールM1084461
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28844036A-9188チャコールL1124662
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28844045A-9188チャコールLL1164863
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28844054A-9188チャコール3L1205064
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28844070A-9188チャコール4L1265264
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28844079A-9188チャコール5L1325464
7,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
名入れ可
28843774A-9188ネイビーS1024258
7,900
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする