曜日別特売

ツーウェイレジ袋ストッカー タワー

ツーウェイレジ袋ストッカー タワー - 山崎実業ツーウェイレジ袋ストッカー タワー - 山崎実業

強力マグネットで冷蔵庫の側面がレジ袋の収納スペースに!
レジ袋を隠してスマートに収納!
下からサッと取り出せるレジ袋ストッカー!
簡単補充 斜めに開口するからレジ袋の補充も簡単に行えます。
並べて置けば、レジ袋の種類やサイズ違いを整理して収納できます。
キッチンのカウンターにそのまま置いて使用できます。
置いて使用する場合は、上から開けて取り出してください。
付属の木ネジで板壁や木製のキャビネットなどに取り付けて使用できます。
斜めに開口するフラップ式

材質本体:ABS樹脂、マグネット滑り止め:シリコーン質量(g)860シリーズタワー耐荷重(kg)2寸法(cm)14×10.2~18.7×30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288560495437ホワイト
3,000
3,300(税込)
当日出荷
288560585438ブラック
3,000
3,300(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする