曜日別特売

フィルムフック トレー プレート

フィルムフック トレー プレート - 山崎実業フィルムフック トレー プレート - 山崎実業フィルムフック トレー プレート - 山崎実業フィルムフック トレー プレート - 山崎実業フィルムフック トレー プレート - 山崎実業フィルムフック トレー プレート - 山崎実業

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。
浮かせるので衛生的。
キッチンツールや調味料ボトルなどの収納に。
水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラス、マグボトルなども干せます。
付属のフックを底面に取り付けて、キッチンツールなどの小物を掛けて収納できます。
光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。
タイルやガラスドアにも取り付け可能です。

材質本体:ABS樹脂フィルムフック×2、ポリカーボネート、PET、ポリウレタンホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2885615562611152.518×10×6
1,300
1,430(税込)
当日出荷
288561646262175330×10×6
1,700
1,870(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする