水性強着色ウッドステインスプレー

水性強着色ウッドステインスプレー - アサヒペン水性強着色ウッドステインスプレー - アサヒペン水性強着色ウッドステインスプレー - アサヒペン水性強着色ウッドステインスプレー - アサヒペン水性強着色ウッドステインスプレー - アサヒペン水性強着色ウッドステインスプレー - アサヒペン水性強着色ウッドステインスプレー - アサヒペン水性強着色ウッドステインスプレー - アサヒペン

隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる。
隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。
防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。

用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部。(床を除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約188×60×60主な用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部(床除く)使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量135mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐・防カビ・防藻・防虫効果内容量1本(300mL)
注意
※古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。常時水のかかるところや湿っているところには適しません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28845829-パイン
1,690
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28845838-ライトオーク
1,690
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28845847-レッドオーク
1,690
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28845856-ウォルナット
1,690
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
28845865-マホガニー
1,690
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28845874-ダークオーク
1,690
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28845890-ダークブラック
1,690
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
28845899-ホワイト
1,690
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする