曜日別特売

冷蔵庫中スリム調味料収納ラック タワー

冷蔵庫中スリム調味料収納ラック タワー - 山崎実業冷蔵庫中スリム調味料収納ラック タワー - 山崎実業冷蔵庫中スリム調味料収納ラック タワー - 山崎実業冷蔵庫中スリム調味料収納ラック タワー - 山崎実業冷蔵庫中スリム調味料収納ラック タワー - 山崎実業冷蔵庫中スリム調味料収納ラック タワー - 山崎実業冷蔵庫中スリム調味料収納ラック タワー - 山崎実業冷蔵庫中スリム調味料収納ラック タワー - 山崎実業

チューブの調味料を立ててスリムに収納!ドアポケットのスペースが空き、飲料類の収納に有効活用できます。
ごちゃついてしまうドアポケットのスペースを空けることができるので、立てて置くしかない飲料類や、調味料ボトルの収納に有効活用できるようになります。
ドアポケットの中の整理整頓にも便利。
中身を出しやすいようにチューブ類を立てて置けます。
また斜めの仕切り板を使うと高さを抑えて収納可能。
(容量約500gのマヨネーズなら高さ約22.5→16.5cmに)
仕切り板が3枚、斜めの仕切り板が2枚付属しています。
野菜室では野菜を省スペースに立てて収納。
野菜も長持ちします。

材質本体、仕切り板、斜め仕切り板:PS樹脂質量(g)350間口(mm)65耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×30×9.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288562168107ホワイト
1,500
1,650(税込)
当日出荷
288562258108ブラック
1,500
1,650(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする