充電式エアダスタ

充電式エアダスタ - マキタ充電式エアダスタ - マキタ充電式エアダスタ - マキタ充電式エアダスタ - マキタ充電式エアダスタ - マキタ充電式エアダスタ - マキタ
(4件のレビュー)

パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け

用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。バッテリー電圧(V)18真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。適合バッテリーリチウムイオン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28855279AS180DZ
24,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 洗車
サービス業

とにかく強力です。
音も思ったより静かです。
純水器との同時使用で洗車がだいぶ楽になりました。
もっと早く買えばよかったです。

2024-12-05
用途: 埃の吹き飛ばし

とにかく強力(油断すると思わぬものまで飛んでいく)
使い勝手が非常によく、今後活躍するだろう。

2が参考にしています
2025-01-07
用途: リフォーム工事、掃除に

主に掃除に使っています。力はあります。ブロワより手軽に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 28855279
2024-07-12
用途: 機械等のゴミ・ほこり飛ばし
道路工業株式会社建設業・工事業

全体的には満足してます。しいて言えばノズルがもう一段階細いのが欲しいです。圧はまあまああるので大体吹き飛ばしてくれます。本体を先に購入したのですが、ノズルとか部品を本体に収納できるのでケースもあとから購入しました。少量のほこりなどはクリーナーとしても使えるのでいい買い物をしたと思ってます。大変満足しています、ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする