曜日別特売

ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304

ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 - 日本冶金工業ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 - 日本冶金工業ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 - 日本冶金工業

ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
洗浄性が良好なので衛生が求められる用途に最適です

用途食品製造や医薬品製造工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど材質SUS304長さ(mm)2438幅(mm)1219板厚(mm)3内容量1枚
注意
※個人宅・現場送りは配送が不可となります。
※場所により、配送が出来ない場合がございます。
※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。
※車上渡しとなります。
※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態てのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※配送時間の指定はお受けできません。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日回しとさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
※1度の注文は27枚までです。28枚以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。
※すべり止め加工の突起部と切断外形の位置関係は指定できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28856740SUS304-POL-4x8-3t
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1お送りできません
東北地方1¥26,100/税込¥28,710
東北地方3¥31,780/税込¥34,958
東北地方6¥46,050/税込¥50,655
東北地方10¥65,540/税込¥72,094
東北地方15¥89,610/税込¥98,571
東北地方20¥104,810/税込¥115,291
東北地方25¥111,360/税込¥122,496
関東地方1¥21,110/税込¥23,221
関東地方3¥30,740/税込¥33,814
関東地方6¥44,540/税込¥48,994
関東地方10¥53,010/税込¥58,311
関東地方15¥58,000/税込¥63,800
関東地方20¥62,150/税込¥68,365
関東地方25¥62,870/税込¥69,157
信越地方1¥16,120/税込¥17,732
信越地方3¥24,590/税込¥27,049
信越地方6¥35,840/税込¥39,424
信越地方10¥47,210/税込¥51,931
信越地方15¥61,130/税込¥67,243
信越地方20¥75,050/税込¥82,555
信越地方25¥87,780/税込¥96,558
北陸地方1¥32,250/税込¥35,475
北陸地方3¥42,570/税込¥46,827
北陸地方6¥56,260/税込¥61,886
北陸地方10¥66,580/税込¥73,238
北陸地方15¥75,050/税込¥82,555
北陸地方20¥81,200/税込¥89,320
北陸地方25¥83,170/税込¥91,487
中部地方1¥27,710/税込¥30,481
中部地方3¥32,250/税込¥35,475
中部地方6¥42,340/税込¥46,574
中部地方10¥49,420/税込¥54,362
中部地方15¥55,450/税込¥60,995
中部地方20¥59,860/税込¥65,846
中部地方25¥61,130/税込¥67,243
関西地方1¥32,250/税込¥35,475
関西地方3¥42,570/税込¥46,827
関西地方6¥56,260/税込¥61,886
関西地方10¥66,580/税込¥73,238
関西地方15¥75,050/税込¥82,555
関西地方20¥81,200/税込¥89,320
関西地方25¥83,170/税込¥91,487
中国地方1¥34,220/税込¥37,642
中国地方3¥45,700/税込¥50,270
中国地方6¥61,480/税込¥67,628
中国地方10¥78,070/税込¥85,877
中国地方15¥82,480/税込¥90,728
中国地方20¥88,740/税込¥97,614
中国地方25¥90,830/税込¥99,913
四国地方1¥49,180/税込¥54,098
四国地方3¥49,180/税込¥54,098
四国地方6¥61,480/税込¥67,628
四国地方10¥78,070/税込¥85,877
四国地方15¥82,480/税込¥90,728
四国地方20¥88,740/税込¥97,614
四国地方25¥90,830/税込¥99,913
九州地方1¥41,300/税込¥45,430
九州地方3¥58,460/税込¥64,306
九州地方6¥77,020/税込¥84,722
九州地方10¥104,400/税込¥114,840
九州地方15¥122,030/税込¥134,233
九州地方20¥144,020/税込¥158,422
九州地方25¥154,280/税込¥169,708
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする