曜日別特売

ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304

ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 - 日本冶金工業ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 - 日本冶金工業ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 - 日本冶金工業

ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
洗浄性が良好なので衛生が求められる用途に最適です

用途食品製造や医薬品製造工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど材質SUS304長さ(mm)2438幅(mm)1219板厚(mm)3.5内容量1枚
注意
※個人宅・現場送りは配送が不可となります。
※場所により、配送が出来ない場合がございます。
※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。
※車上渡しとなります。
※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態てのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※配送時間の指定はお受けできません。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日回しとさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
※1度の注文は23枚までです。24枚以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。
※すべり止め加工の突起部と切断外形の位置関係は指定できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28856749SUS304-POL-4x8-3.5t3.512192438
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1お送りできません
東北地方1¥26,100/税込¥28,710
東北地方3¥35,610/税込¥39,171
東北地方6¥52,720/税込¥57,992
東北地方10¥73,080/税込¥80,388
東北地方14¥89,610/税込¥98,571
東北地方18¥104,810/税込¥115,291
東北地方22¥111,360/税込¥122,496
関東地方1¥21,110/税込¥23,221
関東地方3¥35,610/税込¥39,171
関東地方6¥47,790/税込¥52,569
関東地方10¥55,800/税込¥61,380
関東地方14¥58,930/税込¥64,823
関東地方18¥61,250/税込¥67,375
関東地方22¥62,870/税込¥69,157
信越地方1¥16,120/税込¥17,732
信越地方3¥28,300/税込¥31,130
信越地方6¥39,670/税込¥43,637
信越地方10¥50,690/税込¥55,759
信越地方14¥64,610/税込¥71,071
信越地方18¥75,050/税込¥82,555
信越地方22¥81,780/税込¥89,958
北陸地方1¥32,250/税込¥35,475
北陸地方3¥45,590/税込¥50,149
北陸地方6¥57,420/税込¥63,162
北陸地方10¥72,270/税込¥79,497
北陸地方14¥75,980/税込¥83,578
北陸地方18¥81,200/税込¥89,320
北陸地方22¥83,170/税込¥91,487
中部地方1¥27,710/税込¥30,481
中部地方3¥34,340/税込¥37,774
中部地方6¥43,380/税込¥47,718
中部地方10¥53,710/税込¥59,081
中部地方14¥56,030/税込¥61,633
中部地方18¥59,860/税込¥65,846
中部地方22¥61,130/税込¥67,243
関西地方1¥32,250/税込¥35,475
関西地方3¥45,590/税込¥50,149
関西地方6¥57,420/税込¥63,162
関西地方10¥72,270/税込¥79,497
関西地方14¥75,980/税込¥83,578
関西地方18¥81,200/税込¥89,320
関西地方22¥83,170/税込¥91,487
中国地方1¥34,220/税込¥37,642
中国地方3¥49,180/税込¥54,098
中国地方6¥64,500/税込¥70,950
中国地方10¥78,070/税込¥85,877
中国地方14¥85,610/税込¥94,171
中国地方18¥88,740/税込¥97,614
中国地方22¥90,830/税込¥99,913
四国地方1¥49,180/税込¥54,098
四国地方3¥49,180/税込¥54,098
四国地方6¥64,500/税込¥70,950
四国地方10¥78,070/税込¥85,877
四国地方14¥85,610/税込¥94,171
四国地方18¥88,740/税込¥97,614
四国地方22¥90,830/税込¥99,913
九州地方1¥41,300/税込¥45,430
九州地方3¥64,030/税込¥70,433
九州地方6¥87,700/税込¥96,470
九州地方10¥107,070/税込¥117,777
九州地方14¥127,020/税込¥139,722
九州地方18¥144,420/税込¥158,862
九州地方22¥154,280/税込¥169,708
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする