曜日別特売

ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304

ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 - 日本冶金工業ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 - 日本冶金工業ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 - 日本冶金工業

ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
洗浄性が良好なので衛生が求められる用途に最適です

用途食品製造や医薬品製造工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど材質SUS304長さ(mm)2438幅(mm)1219板厚(mm)4.5内容量1枚
注意
※個人宅・現場送りは配送が不可となります。
※場所により、配送が出来ない場合がございます。
※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。
※車上渡しとなります。
※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態てのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※配送時間の指定はお受けできません。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日回しとさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
※1度の注文は18枚までです。19枚以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。
※すべり止め加工の突起部と切断外形の位置関係は指定できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28856767SUS304-POL-4x8-4.5t4.512192438
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1お送りできません
東北地方1¥26,100/税込¥28,710
東北地方2¥31,780/税込¥34,958
東北地方4¥40,140/税込¥44,154
東北地方6¥54,870/税込¥60,357
東北地方9¥84,510/税込¥92,961
東北地方13¥104,810/税込¥115,291
東北地方17¥111,360/税込¥122,496
関東地方1¥21,110/税込¥23,221
関東地方2¥30,740/税込¥33,814
関東地方4¥41,060/税込¥45,166
関東地方6¥51,160/税込¥56,276
関東地方9¥58,000/税込¥63,800
関東地方13¥61,250/税込¥67,375
関東地方17¥62,870/税込¥69,157
信越地方1¥16,120/税込¥17,732
信越地方2¥24,590/税込¥27,049
信越地方4¥32,130/税込¥35,343
信越地方6¥43,380/税込¥47,718
信越地方9¥61,130/税込¥67,243
信越地方13¥75,050/税込¥82,555
信越地方17¥81,780/税込¥89,958
北陸地方1¥32,250/税込¥35,475
北陸地方2¥42,570/税込¥46,827
北陸地方4¥48,600/税込¥53,460
北陸地方6¥60,090/税込¥66,099
北陸地方9¥75,050/税込¥82,555
北陸地方13¥81,200/税込¥89,320
北陸地方17¥83,170/税込¥91,487
中部地方1¥24,710/税込¥27,181
中部地方2¥32,250/税込¥35,475
中部地方4¥36,420/税込¥40,062
中部地方6¥45,010/税込¥49,511
中部地方9¥55,450/税込¥60,995
中部地方13¥59,860/税込¥65,846
中部地方17¥61,130/税込¥67,243
関西地方1¥32,250/税込¥35,475
関西地方2¥42,570/税込¥46,827
関西地方4¥48,600/税込¥53,460
関西地方6¥60,090/税込¥66,099
関西地方9¥75,050/税込¥82,555
関西地方13¥81,200/税込¥89,320
関西地方17¥83,170/税込¥91,487
中国地方1¥34,220/税込¥37,642
中国地方2¥45,700/税込¥50,270
中国地方4¥53,360/税込¥58,696
中国地方6¥67,510/税込¥74,261
中国地方9¥82,480/税込¥90,728
中国地方13¥88,740/税込¥97,614
中国地方17¥90,830/税込¥99,913
四国地方1¥49,180/税込¥54,098
四国地方2¥49,180/税込¥54,098
四国地方4¥53,360/税込¥58,696
四国地方6¥67,510/税込¥74,261
四国地方9¥82,480/税込¥90,728
四国地方13¥88,740/税込¥97,614
四国地方17¥90,830/税込¥99,913
九州地方1¥41,300/税込¥45,430
九州地方2¥58,460/税込¥64,306
九州地方4¥69,370/税込¥76,307
九州地方6¥92,800/税込¥102,080
九州地方9¥122,030/税込¥134,233
九州地方13¥144,420/税込¥158,862
九州地方17¥154,280/税込¥169,708
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする