PYREX(パイレックス)
PYREX コーヒーサーバー ナチュラル ステンレスフィルター付き
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様
耐熱温度差120度
材質
耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼、木製ハンドル:天然木、皮
容量(mL)
400
質量(g)
268
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(サーバー)105×105×150、(フィルタ)125×105×65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:125×105×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28865535
CP-8535
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください