PYREX(パイレックス)
PYREX コーヒーサーバーステンレスフィルター付き
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様
耐熱温度差120度
材質
耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼
容量(mL)
800
質量(g)
482
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(サーバー)180×135×215、(フィルタ)165×145×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:180×145×215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28865544
CP-8536
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください