PYREX コーヒーサーバー ステンレスフィルター付き

PYREX コーヒーサーバー ステンレスフィルター付き - PYREX(パイレックス)PYREX コーヒーサーバー ステンレスフィルター付き - PYREX(パイレックス)

2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。

仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼容量(mL)600質量(g)374寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)170×125×200、(フィルタ)145×125×90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:170×125×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28865560CP-8537
4,700
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする