PYREX(パイレックス)
PYREX コーヒープレス
コーヒー豆に含まれる旨み成分が抽出されるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様
耐熱温度差120度
材質
耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、(シャフト、シャフトナット、プレスフィルター、ふた外側、つまみ):ステンレス鋼、(ふた内側):ポリプロピレン、(底キャップ):シリコーンゴム
容量(mL)
400
質量(g)
273
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×80×165
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28865569
CP-8538
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください