パール金属
クラッソ IH対応ホーロー深型片手クックポット
ガラス蓋で調理、シール蓋で保存。オール熱源対応。
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/リング部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリスエレン
色
レッド
質量(g)
596
サイズ(cm)
14
深さ(mm)
(鍋)115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×160×160
耐熱温度(℃)
シール蓋:80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867784
HB-5365
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください