曜日別特売

大口径ダイレクトボトル

大口径ダイレクトボトル - パール金属大口径ダイレクトボトル - パール金属大口径ダイレクトボトル - パール金属大口径ダイレクトボトル - パール金属大口径ダイレクトボトル - パール金属

缶が入る程の大口径(約)直径70mm。大きな氷もザクザク入る。操作しやすい大きなロックリング。キズに強い!
粉体塗装。スポーツドリンク対応。保冷専用。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、(ふた栓、キャップ):ポリプロピレン、(開閉ボタン、リング):ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴムブラック内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保冷効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868107HB-677039090×95×22011以下(6時間)
3,500
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
28868116HB-677143690×95×25510以下(6時間)
4,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
28868125HB-677250690×95×2959以下(6時間)
4,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする