パール金属
冷た倶楽部 取り出しやすいアイストレー6個取り(蓋付)2個組
氷の取り出しラクラクアイストレー。蓋付冷蔵庫の引き出しで省スペース。
底面がやわらかい素材。
材質
トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリエチレン
質量(g)
47
間口(mm)
130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×80×35
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120、熱可塑性エラストマー:50、ポリエチレン:50
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868177
D-6694
¥
650
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください