パール金属
冷た倶楽部 取り出しやすい丸氷2個取り
氷の取り出しラクラクアイストレー。溶けにくい丸氷。
底面がやわらかい素材。
材質
トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリプロピレン
質量(g)
61
間口(mm)
130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×85×65
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120、熱可塑性エラストマー:50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868186
D-6695
¥
650
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください