パール金属
マイカフェコンパクトマグ200
コンパクトでより軽く!
材質
内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
142
外径×高さH(Φmm×mm)
60×135
耐熱温度(℃)
ふた外側:100
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868204
HB-4858
ホワイト
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28868220
HB-4859
ピンク
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください