曜日別特売

マイカフェコンパクトマグ300

マイカフェコンパクトマグ300 - パール金属マイカフェコンパクトマグ300 - パール金属
(2件のレビュー)

コンパクトでより軽く!

材質内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム質量(g)181外径×高さH(Φmm×mm)60×175耐熱温度(℃)ふた外側:100内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868229HB-4861ブラック
2,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
28868238HB-4862ホワイト
2,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: ママさんバレー
サービス業

妻が使ってますが、容量はちょうどいいし気に入ってましたが、洗浄は手洗いしかしてないのにメッキがすぐに剥がれて見た目が良くない。

2025-07-16
用途: ママさんバレー
サービス業

デザインが秀逸、容量も程よく使い勝手が良さそうです。保温力に期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする