パール金属
マイカフェコンパクトマグ500
コンパクトでより軽く!
材質
内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
239
外径×高さH(Φmm×mm)
65×220
耐熱温度(℃)
ふた外側:100
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868247
HB-4868
ブラック
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28868256
HB-4869
ホワイト
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28868265
HB-4870
ピンク
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください