東芝ライテック
LEDユニット
材質
樹脂
全長(mm)
40
質量(g)
72
消費電力(W)
4.0(100V)
定格電圧
100V
口金
GX53-1
定格消費電力(W)
4
相関色温度(K)
3500
全光束(Lm)
540
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
93
周波数
50/60Hz
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
135(100V)
入力電流(mA)
68(100V)
光束(Lm)
540
外径(mm)
75
配光角度(°)
100
光色
温白色
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28856776
LDF4WW-HGX/C7/5/2
¥
4,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください