曜日別特売

WH-RS710-C32-TL-F C32 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール

WH-RS710-C32-TL-F C32 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール - SHIMANO(シマノ)WH-RS710-C32-TL-F C32 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール - SHIMANO(シマノ)WH-RS710-C32-TL-F C32 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール - SHIMANO(シマノ)

どんなバイクにも合わせやすいシンプルなデザイン
最もコストパフォーマンスが高いシマノ製ロード用カーボンホイール
高さ32mmフルカーボンリム
リム内幅:21mm
ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用

寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:21、リム外部幅:28、スルーアクスル:長さ100×内径Φ12ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)平均665シリーズシマノ製品ブレーキ種類センターロックディスクブレーキスポーク数24エンド幅(mm)100ホイールサイズ622×21C内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868457EWHRS710C32LFED
88,125
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする