SHIMANO(シマノ)
WH-RX870-TL-F12-700 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール
シマノGRX初のフルカーボンホイール
高さ32mmフルカーボンリム
リム内幅:25mm
推奨タイヤサイズ:32-622 ~ 50-622
ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用
寸法(mm)
リム高さ:32、リム内部幅:25、リム外部幅:30.7、スルーアクスル:長さ100×内径Φ12
色
ブラック
直径(Φmm)
スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)
平均639
シリーズ
GRX DI2
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
スポーク数
24
エンド幅(mm)
100
ホイールサイズ
622×25C (700C)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868509
EWHRX870LFED70
¥
116,067
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください