曜日別特売

BL-M8100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)

BL-M8100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV) - SHIMANO(シマノ)

直感的なブレーキ操作によりトレイルでのライディングに集中
ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置
フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
I-SPEC EV
高い剛性
M8000と比べ、高温下において10%高い剛性
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現
ライダーに合わせた設定が可能
工具不要のリーチアジャスト
フリーストローク調整

仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20シリーズカラー質量(g)平均105シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート内容量1本
注意
※右レバーのみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868579IBLM8100R
6,139
6,098
6,708(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする