曜日別特売

BL-M9100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)

BL-M9100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV) - SHIMANO(シマノ)

シームレス操作
アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持
優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト
ブレーキレバー形状を改良
高い剛性
M9000と比べて高温下でも10%高い剛性を持つ
軽量
マグネシウムマスターシリンダー
26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して)
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現

仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60シリーズカラー質量(g)平均66シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート内容量1本
注意
※右レバーのみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868597IBLM9100R
13,127
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする