コンパクト×大容量!どこにでも手軽に持ち運べてバッテリーの残量を気にせず使える大容量バッテリーです。
1000Wclassのポータブル電源の中でも最軽量クラス、従来品と比べて約半分のコンパクトサイズを実現しました。本体は8kg、片手で持ち運べる重量です。
家庭用AC充電・車用DC充電・ソーラーパネル充電と家でも屋外でも充電可能な3電源対応。100Wまでの電化製品をサポートできるから様々なシーンで活躍します。
本体にも持ち運びに便利なキャリー付、また収納袋がセットになっているのでケーブルなども一緒にまとめて収納できます。
付属品本体、収納ケース、AC充電ケーブル&アダプター、シガーソケットアダプター、USB-Cケーブル、シガー充電ケーブル、取扱説明書質量(kg)約8電圧【AC充電】100~240V、電圧最大168W、【シガー充電】12~30V、電圧最大180W、【ソーラーパネル充電】12~30Vまで出力AC出力×2、正弦波50/60Hz、DC:12.5V+-0.5V/10A、USBtype-A:5V2.4A、USBType-C:5V、9V、12V、15V/3A、20V/5A機能パススルー機能:AC出力、DC出力、USB出力バッテリーリチウムイオンバッテリー・1071Wh/275000mAh保護機能短絡:過電圧、過電流、低電圧、過負荷、加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×17.5×19.8充電時間(時間)【AC充電】約7、【シガー充電】12V:10~11、24V:6~7、【ソーラーパネル充電】(最大180W充電時で)6~7動作温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応充放電回数(回)約1000内容量1台