カーサイドシェルター

カーサイドシェルター - Mitsukin(三金商事)カーサイドシェルター - Mitsukin(三金商事)

車中泊の楽しみと可能性を拡げるカーサイドシェルター。カーシェルターで車にリビングを追加。開放的で豊かな車中泊の旅が可能になります。
軽く強度の強いアルミポール採用。収納時はコンパクトになり持ち運びしやすい設計です。自立する構造になっているので設営が簡単に行えます。
耐水圧3000mm150Dnシルバーコーティングの生地使用で耐水性と紫外線カットの両立。海沿いや駐車場、開けたオートキャンプ場など日陰が取りにくいところでも安心の仕様です。

仕様撥水加工、シルバーコーティング、シームシール、開放部全面メッシュ、ポールで単独使用可、ベンチレーション2箇所付属品専用吸盤スタンド×2、ペグ×14、ガイロープ×6、おもりポーチ×4、キャノピーポール×2、収納袋×1材質フライ:ポリエステル150D、メッシュ:ポリエステル、ポール:アルミ合金/グラスファイバー、キャノピーポール:アルミ合金質量(kg)約8対応車幅190cm以下、車高180cm程度(バックオープン時の高さ240cm以下)寸法(cm)300×400×240(収納時65×24×25)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869674AXS-CS01
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする