ヘキサタープ

ヘキサタープ - Mitsukin(三金商事)ヘキサタープ - Mitsukin(三金商事)ヘキサタープ - Mitsukin(三金商事)ヘキサタープ - Mitsukin(三金商事)

様々なアレンジが出来る、超大型4m×5.84mの大型タープができました!
タープの両サイドが地面に着くほどのサイズ感で、いろんなキャンプシーンで役立ちます!地面まで片面を低く設置することで風除けとしても使えます。
UVカット&耐水。タープ裏面に紫外線カット効果の高いシルバーコーティングを施したUV50+。紫外線から守ります。また、生地の表面ははっ水理加工処理済み、。耐水圧2000mm以上の防水性能です。

付属品本体、ポープ×8、ペグ×8、ポール×2、収納袋、取扱説明書材質生地:ポリエステル100%、ポール:スチール質量(kg)約4寸法(幅W×奥行D)(mm)タープ:4000×5840耐水圧(mm)生地:2000紫外線カットUV50+RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×150×150ポール長(mm)2300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869769WG-TP23-BE
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする