アルミローテーブル大

アルミローテーブル大 - Mitsukin(三金商事)アルミローテーブル大 - Mitsukin(三金商事)アルミローテーブル大 - Mitsukin(三金商事)

ギア重量を減らしたアウトドアに最適なテーブルです。二人で、みんなで囲んで使うのに便利なサイズ。チェアに座って使える高さで作っています。
天板とフレームには耐水性と耐熱性を兼ね備え、更に超軽量なアルミ合金を採用。軽くてしっかりした作りです。

付属品本体、収納袋、取扱説明書材質アルミニウム質量(kg)1.45ブラック耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×150×60使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×455×400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869814WG-ANTB40-BK
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする