曜日別特売

インフレーターフラットマット

インフレーターフラットマット - Mitsukin(三金商事)インフレーターフラットマット - Mitsukin(三金商事)インフレーターフラットマット - Mitsukin(三金商事)インフレーターフラットマット - Mitsukin(三金商事)インフレーターフラットマット - Mitsukin(三金商事)

置くだけで車のシートの段差を解消そして快適な空間に!車中泊用インフレート式段差解消マットです。
S・M・Lと3つのサイズをご用意。車に併せてお選びいただけます。
お手入れしやすくはっ水、防汚性に優れたオックスフォード素材を採用。汚れたらさっとひと拭きでスッキリキレイに。
自動膨張式だから設置も楽々。空気の入れ具合を調節することで高さの微調整も可能です。収納時は空気を抜いてコンパクトになるので、保管も場所をとりません。

付属品本体、ショルダーベルト付き収納袋、ゴムバンド、補修パッチ、説明書材質210Dオックスフォード、ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869866AX-IFM01-LL670×460×30~100
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
28869884AX-IFM01-SS550×430×30~60
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
28869875AX-IFM01-MM550×460×30~100
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする